{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251565 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256685 |