SNMG 120404 HBT020

Artikl br.: 251160 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
547 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMG 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PF
Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 330 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251160 HBT020
EAN / GTIN 4062406256562

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata