CNMM 120416 CA025P

Artikl br.: 250493 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 120416
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Prevlaka CVD
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PX
Dubina reza ap 1 mm - 11 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,9 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250493 CA025P
EAN / GTIN 4960664863761
Broj proizvođača TMH00136

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata