{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Pro Eco | |
| Veličina drške | 25 mm | |
| veličina pločice | 12 mm | |
| Primjena | lijevo | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| ISO kod držača | PCLNR/L 2525M12 | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
| Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
| Duljina glave L1 | 26 mm | |
| Ukupna duljina L | 150 mm | |
| Podložna pločica | 259034 1 | |
| Koljenasta poluga | 259016 1 | |
| Vijak koljenaste poluge | 259019 1 | |
| Klin s oprugom | 259045 1 | |
| Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
| Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje prema van | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
| Broj artikla | 250045 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4069515004077 | |
| Broj proizvođača | 250045 25/12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |