• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Čelična šipka za bušenje A. PCLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., lijevo

Artikl br.: 250037 50/19

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 50 mm
veličina pločice 19 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A50U PCLNR/L19
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 63 mm
Udaljenost vrha od osi 35 mm
Stezna visina L2 48 mm
Ukupna duljina L 350 mm
Podložna pločica 259031 36
Koljenasta poluga 259015 13
Vijak koljenaste poluge 259018 13
Garnitura opruga 259044 7
Garnitura zatika za opruge 259047 5
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250037 50/19
EAN / GTIN 4045197772336
Broj proizvođača 250037 50/19