Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki 12

Artikl br.: 239740 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Unutarnje hlađenje da
Drška DIN 6535 HA s h6
prikladno za ⌀ prolaznu rupu 12,71 mm - 17,2 mm
prikladno za ⌀ slijepe rupe 16,21 mm - 21,2 mm
Ukupna duljina 100 mm
Korisna duljina L1 47 mm
⌀ drške DS h6 16 mm
preporučeni stezni moment 10 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239740 12
EAN / GTIN 4045197596215

Opis

Izvedba:

U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat u hidrauličkim ili vrlo preciznim steznim glavama za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

Napomena:

Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550210582 i br. 212000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu