Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 6IP

Artikl br.: 239653 6IP
Postavite cijenu 10 Piece (4,27 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6IP
Navoji M2
Ukupna duljina 3,8 mm
Stezni moment 0,62 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239653 6IP
EAN / GTIN 4047109027428
Broj proizvođača N00 56021
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com