KOMET® produžetak 32 mm

Artikl br.: 239086 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ABS® ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 32 mm
Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
Duljina D (L) 50 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239086 32
EAN / GTIN 4047109041486
Broj proizvođača A20 00030

Opis

Napomena:

Isporuka ostalih duljina i produžetaka smanjene težine te prigušivača torzijskih vibracija za ABS® dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu