{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 140 | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja LA | 90 mm | |
ABS® T ⌀ d | 80 mm | |
Vanjski ⌀ d1 | 137,5 mm | |
Veličine šiljaka | 115 | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOEX06T304 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236660 140 | |
EAN / GTIN | 4047109090613 | |
Broj proizvođača | V46 41401 |