KOMET KUB Centron® vrh za centriranje od tvrdog metala 46

Artikl br.: 236657 46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiN
⌀ d2 10 mm
prikladno za glavu svrdla 46 − 64 mm
Prikladno za Čelik / inox
Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236657 46
EAN / GTIN 4047109187405
Broj proizvođača V95 10340.8450

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.