KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška 30 mm

Artikl br.: 235505 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 30
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ABS
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 90 mm
Duljina izboja LA 130 mm
ABS® ⌀ d 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 090408 32-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 161 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235505 30
EAN / GTIN 4047109026735
Broj proizvođača U11 53000

Opis

Izvedba:

S ABS® drškom.

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520236576.

Opseg isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
Svrdla pomaknute osi do Vmaks. = 0,25 mm, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010239012.
Zahvaljujući ekscentru, maks. ⌀ = D+0,5mm.
Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu