HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 39 mm

Artikl br.: 235005 39
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HOLEX Pro
Nazivni ⌀ D 39
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 121 mm
Duljina izboja LA 152 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 70 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,35 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT13M510 / XOMT13M506
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 232980 6 (TX15;3Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 222 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235005 39
EAN / GTIN 4062406253356

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.
Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.
Tolerancija rupe: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030235082.
Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Opseg isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu