HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht 39 mm

Artikelnummer: 235005 39
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie HOLEX Pro
Nominale ⌀ D 39
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt schuine uittrede; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 121 mm
Afkoppellengte LA 152 mm
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Schachtlengte Ls 70 mm
Maximale verstelgrens Vmax 0,35 mm
ISO-code wisselplaat SOMT13M510 / XOMT13M506
Wisselplaatschroevenset 232980 6 (TX15;3Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 222 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 235005 39
EAN/GTIN 4062406253356

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.
Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.
Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030235082.
Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen