WOEX 030204 F ALU

Artikl br.: 232460 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,66 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,55 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
  • Strategija rezanja: MTC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 030204 F
Vrsta HB7310
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,05 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232460 ALU
EAN / GTIN 4045197346414

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata