{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
izvedba | 1,5×D | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 36 mm - 47 mm | |
Korisna duljina L1 | 70,5 mm | |
Morse konus MK veličina | 4 | |
Stezni vijci | 232990 TX20 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 232271 36 | |
EAN / GTIN | 4062406105846 |