HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7 27-X mm

Artikl br.: 231645 27-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    218,15 € / Piece
  • od 5 Piece
    181,79 € / Piece
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 160
  • Primjena bušilice: Paketno bušenje
  • Polustandardno: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
⌀-područje 27,00 mm - 27,99 mm
Vrsta HB3040
Rezni materijal HM
Kut vrha 160 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 27
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,35 mm/okr
Primjena bušilice Paketno bušenje
Polustandardno da
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231645 27-X
EAN / GTIN 4062406637316

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.
Poseban vrh u obliku piramide, optimalno zabušivanje — čak i u nestabilnim uvjetima i u slučaju dugih izvučenih dijelova alata.
Kao primjerice pri obradi lima i čeličnih nosača. Prikladno i za paketne provrte.

Napomena:

Dubina bušenja bez unutarnjeg hlađenja do maksimalno 1×D.
Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.
Vrijeme dostave: 10 radnih tjedana
Minimalna količina narudžbe: 3 komada
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu