HiPer-Drill izmjenjiva rezna pločica m7 26 mm

Artikl br.: 231640 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Kut vrha: 135
  • Polustandardno: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
⌀ D 26 mm
Vrsta HB7530
Rezni materijal HM
Kut vrha 135 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 26
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,38 mm/okr
Polustandardno da
Broj oštrica Z 2
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231640 26
EAN / GTIN 4045197604675

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena izmjenjiva glava za precizno pozicioniranje i čvrst dosjed.
Koncentričnost u montiranom stanju ≤ 20 µm. Za rupe do točnosti IT9.

Napomena:

Navedeni parametri obrade vrijede za osnovni element 5×D.
Napravite pilot rupe isključivo s reznim umetkom iste vrste.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Držači alata
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
    ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu