{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 10,7 mm | |
Vrsta | HB7530 | |
Rezni materijal | HM | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 10,5 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Polustandardno | da | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231640 10,7 | |
EAN / GTIN | 4045197709585 |