{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HiPer-Drill | |
izvedba | 8×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ područja Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Korisna duljina L1 | 296 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Duljina drške Ls | 60 mm | |
Stezni vijak | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Ukupna duljina L | 406 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 231615 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726049 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill tijelo svrdla 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
912,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
734,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 8×D | 8×D |
Unutarnje hlađenje | da | da |
⌀ drške Ds | 32 | 40 |
Duljina drške Ls | 60 | 70 |
Korisna duljina L1 | 296 | 349,3 |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |