{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 32 mm | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Oblik drške | Weldon drška | |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala; Ramping; Plungen | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| ⌀ D3 | 15 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
| maksimalna dubina reza ap max kod LD geometrije | 3,5 mm | |
| Duljina izboja L1 | 70 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 131 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 32 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 47 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 62 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 1,43 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 14,4 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SOMT.. | |
| veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
| Vijak za okretnu pločicu | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
| Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
| Broj artikla | 222055 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664707546 | |
| Broj proizvođača | THN07633 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |