Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SPGT 09T308, HU7815

Artikl br.: 218325 ALU
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,13 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    15,11 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPGT 09T308
Tip ALUMINIJ
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HU7815
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,14 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,97 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 218325 ALU
EAN / GTIN 4045197765468
Broj proizvođača 218325 ALU
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
750
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
600
mokro maksimalno
 
suho