Glodača glava za skošenja 45° 4

Artikl br.: 216625 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Kut ukošenja odostraga: 45
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja odostraga 45 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 1
⌀ D 4 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 10 mm
Duljina izboja L1 28 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SP..060304
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci