Izmjenjiva rezna pločica za glodanje AOMT110412 SR, za Softcut® glodalo, HB7520-1

Artikl br.: 215453 ST1400
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,34 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    10,28 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice AOMT110412 SR
Tip ST1400
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7520-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215453 ST1400
EAN / GTIN 4069515039277
Broj proizvođača 215453 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
220
Čelik < 1400 N/mm²
P
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.