GARANT Softcut HSI široka podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm

Artikl br.: 214906 40/4
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
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Kutno glodanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 4
Oblik drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Kutno glodanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SO.. 0836..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 214906 40/4
EAN / GTIN 4045197674456
Broj proizvođača 214906 40/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

Upotreba:

Osobito za strojeve sa slabim pogonom i za obradu s većim dubinama rezanja s manjim promjerom.

Napomena:

Da biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva pločica se mora uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.
Za precizne 90° kutove odaberite ap = 6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve