GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom 42/7 mm

Artikl br.: 213056 42/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Q
⌀ reza DC 42 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s navojem
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
Prihvatni navoj M M16
Interpolacija ⌀ Dmin 78 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 82 mm
Interpolacija ap 1 mm
Kut uranjanja αmaks 0,58 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 34,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ANGX10T308ZE.R
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623

Opis

Izvedba:

Sustav glodačih glava s velikim posmakom za obradu manjih promjera i dubljih rupa. Posebno učinkovit zbog velikog broja oštrica.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 1,2 koristiti s nastavnom br. 674252 vel. 7IP.
Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Iz iste serije "Power Q" Prikaži sve
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu