{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 22 mm | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Izvedba drške | s navojem | |
Primjena glodala | Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje | |
Strategija rezanja | HPC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 30 mm | |
Prihvatni navoj M | M10 | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 38 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 42 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 1,39 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 14,4 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 213056 22/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566579 |