XDPT 09T308 ER HART

Artikl br.: 212952 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.518 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDPT 09T308 ER
Tip TVRDO
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,99 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
Posmak fz po zubu 0,43 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212952 HART
EAN / GTIN 4045197812629

Tablica aplikacija

TOOLOX 44
H
140
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata