{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XOMT060310ZZER | |
Tip | S | |
Vrsta | HB4420 | |
Rezni materijal | HM | |
preporučena dubina reza ap maks. | 0,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
Programirani radijus pri ap maks | 2 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,4 mm | |
Debljina pločica S | 3.18 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Prevlaka | PVD | |
Kutni radijus | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 212852 S | |
EAN / GTIN | 4045197625731 |