Frees-wisselplaat XOMT060310ZZER, voor hogevoedingsfrees, HB4420

Artikelnummer: 212852 S
Korting
€ 14,19
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,74 € 14,19 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,45 € 11,83 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.043 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMT060310ZZER
Type S
Soort HB4420
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1 mm
Programmeerradius bij ap max 2 mm
Voeding fz per tand 0,4 mm
Plaatdikte S 3.18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Coating PVD
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212852 S
EAN/GTIN 4045197625731
Nummer fabrikant 212852 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Inconel
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten