Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno 52/5 mm

Artikl br.: 212130 52/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Glodalo prikladno za oblik ploče: okruglo
  • Primjena glodala: Cirkularna glodala; Ramping
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 52 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče okruglo
Primjena glodala Cirkularna glodala; Ramping
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 42 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RD..1003
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 15 - 30 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212130 52/5
EAN / GTIN 4045197750211

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.
  • Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.
  • Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu