RDHT 1003 MOFN pozitivna ALU

Artikl br.: 212230 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    10,88 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,06 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.548 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice RDHT 1003 MOFN
Tip ALU
Vrsta HU7710
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,22 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / apmaks. = 2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata