{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | TopCut | |
| Oštrice ⌀ D | 20 mm | |
| Vrsta | HB730 | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | N | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Kut spirale | 38 stupanj | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Veličina prihvata | 20 mm | |
| odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
| Duljina glave l | 25 mm | |
| Duljina rezne oštrice L2 | 15 mm | |
| Ukupna duljina L | 47,2 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,4 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
| Broj artikla | 210250 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197523099 | |
| Broj proizvođača | 210250 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |