VHM kuglasto glodalo 2 mm

Artikl br.: 209776 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2
  • Kut spirale: 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 2 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 4 mm
Polumjer R 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 8 mm
Oslobađanje ⌀ D1 1,92 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu 0,022 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu 0,022 mm
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 209776 2
EAN / GTIN 4045197544155

Tablica aplikacija

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3 najnovije generacije, za siguran proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancija: kontura radijusa = ±0,01 mm.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu