{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | Dijamant | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 14 mm | |
Polumjer R | 5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 26 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu | 0,09 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u grafitu | 0,09 mm | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 209776 10 | |
EAN / GTIN | 4045197544278 |