{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀ reza DC | 5 mm | |
| Prevlaka | DLC | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednak | |
| Podjela oštrica | nejednak | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,1×D kod obodnog glodanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
| Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 4,7 mm | |
| Ukupna duljina L | 83 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,035 mm | |
| Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,04 mm | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
| Broj artikla | 206261 5/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406398408 | |
| Broj proizvođača | 206261 5/0,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |