GARANT Master Alu SlotMachine VHM glodalo s unutarnjim hlađenjem HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikl br.: 205251 4
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
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: WR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Profil glodanja WR
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 35 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,1 mm
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,06 mm
Prsten u boji žuta
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 205251 4
EAN / GTIN 4067263130352
Broj proizvođača 205251 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
450
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo glodanje. Posebno za obradu neželjeznih metala.

Prednost:

Optimizirani oblik žljebova, ekscentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.
Do 2 × D u cijelo pri najvećim brzinama posmaka i pri velikoj mirnoći rada.
Moguće skošavanje do 45°.
Najveće brzine posmaka pri okomitom ukapanju moguće zahvaljujući posebnoj geometriji za ukapanje.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve