VHM vretenasto glodalo HPC 16 mm

Artikl br.: 202551 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka ZOX
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 100 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
Ukupna duljina L 150 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Oblik drške HB
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,09 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,12 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202551 16
EAN / GTIN 4045197271877

Tablica aplikacija

Aluminij
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Aluminij > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Stabilno glodalo bez ozubljenje oštrice.
Sa snažnom jezgrom, sa specijalnim lomačem odvojenih čestica i dubokim poliranim žlijebovima.

Upotreba:

Za grubo glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve za površinu obratka.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu