Fresas de MDI HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 16mm

Número de artículo: 202551 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 32 mm
Voladizo L1 incl. cuello 100 mm
⌀ de cuello D1 15 mm
Longitud total L 150 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Forma del mango HB
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,09 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,12 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 202551 16
EAN / GTIN 4045197271877
Número del fabricante 202551 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
CuZn
N
120
Híbridos
N
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de desbastar estable sin dentado en los labios.
Con núcleo reforzado, cavidades especiales para la viruta y cajas de virutas grandes y pulidas.

Aplicación:

Para el desbastado por fresa con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.