List kružne pile 80X1,5 mm

Artikl br.: 179915 80X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

80 mm
Debljina 1,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Debljina vijenca E 2,4 mm
maksimalna dubina reza ap maks 22 mm
⌀ glavčine 32 mm
⌀ bušenja 16 mm
Broj zubi Z 36
Broj priteznih rupa 4
⌀ priteznih rupa 4,4 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 25,5 mm
odgovarajući adapter 179907 63; 80; 100
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 179915 80X1,5
EAN / GTIN 4045197887054

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
85
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT VHM list kružne pile s ekstra uskom širinom reza zbog minimalizacije gubitka materijala. Brzinu rezanja u usporedbi sa HSS-listovima pile može se povećati za 3 do 4 puta. Ojačani vijenac zbog značajnog povećanja stabilnosti alata. Za ravno dno utora.

Napomena:

Promjer lista pile razmjerno je bolji nego što je potrebno prema DIN 1837/1838 u nekim slučajevima i do 50%.
Oblik ozubljenja BW.
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
    ⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu