GARANT Master Alu VHM visokoučinkoviti razvrtači HPC slijepa rupa 17 mm

Artikl br.: 164405 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 17 mm
Prevlaka DLC
Tolerancija po mjeri, bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja HPC
Primjena kod vrste bušenja kod slijepe rupe
⌀-područje 16,201 mm - 17,200 mm
Duljina rezne oštrice Ls 15 mm
Duljina izboja L1 102 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 18 mm
Posmak f u aluminijskom lijevu 2,4 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,2 mm
Prsten u boji žuto
Serija Master Alu
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164405 17
EAN / GTIN 4062406284084

Tablica aplikacija

Aluminij
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
250
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Specijalni HPC razvrtači najnovije generacije za obradu aluminija, s poboljšanom geometrijom rezanja i dalje razvijenim supstratom od tvrdih metala.
Iznimno kratko rezanje za povišene vrijednosti reza. Optimalna strategija hlađenja zahvaljujući radijalno razmještenim izlazima rashladnog sredstva koji su izravno usmjereni na oštricu.

Izvedba sukladna NC-u s ravnom drškom čiji je ⌀ prikladan za standardizirani prihvat poglavito kod hidrauličkih ili visoko preciznih steznih glava.
Maksimalna preciznost koncentričnosti i sigurnost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli oštrica i posebno oblikovanoj širini okruglog skošenja.
Izvedba s DLC prevlakom sp2.
Podaci o toleranciji:
Može se konfigurirati: razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.
H7: izvedba prema DIN1420 za toleranciju provrta H7.

Upotreba:

Posebne izvedba za bušenje slijepih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu