{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod slijepe rupe | |
⌀-područje | 9,701 mm - 10,200 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Duljina izboja L1 | 80 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u aluminijskom lijevu | 1,8 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Serija | Master Alu | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 164405 10 | |
EAN / GTIN | 4062406283995 |