{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150130 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197741851 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 12,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
566 dijelovi na zalihi
42,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
20,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | M6 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Tolerancija drške | h9 | h9 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 | 2,8 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |