Nareznica HSS-E 12X1,25

Artikl br.: 141055 12X1,25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12×1,25
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja desno
nagib 1,25 mm
Vanjski ⌀ 38 mm
Visina 10 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141055 12X1,25
EAN / GTIN 4045197301833

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.
Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    MF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu