{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,25 | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,25 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 10 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 141055 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197301833 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat HSS-E 12X1,25
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 97,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 67,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 | 38 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |