GARANT Master TM glodalo za navoje s upuštenjem 2×D 9/16-18

Artikl br.: 139728 9/16-18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: UNF; UNF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master TM
Veličina navoja 9/16-18 UNF
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja UNF; UNF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,411 mm
Navoji po colu 18
Nazivni ⌀ DC 12,3 mm
Duljina rezne oštrice l 1 27,88 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Ukupna duljina L 106 mm
⌀ drške Ds 16 mm
⌀ D1 14,8 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 29,12 mm
Broj zubi Z 6
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe
Podjela oštrica nejednako
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
⌀ navoja 14,29 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 6
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139728 9/16-18
EAN / GTIN 4062406058340

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštricaNeravnomjernim rasporedom oštrica postiže se miran rad i dulji vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i i visoko učinkovita prevlaka za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracija postignuto neravnomjernim rasporedom oštrica.
  • Ispravljeni profil navoja zaslužan je za sprječavanje izobličenja profila.
  • veći broj oštrica
  • nova prevlaka za optimalnu otpornost na trošenje

Prednost:

Stupanj upuštanja na strani drške za 90° upuštanje služi za istovremeno upuštanje i glodanje navoja u jednom radnom koraku.

Upotreba:

Za navoj UNF ASME-B1.1.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA
Oblik HB: naručiti s br. 139728 + 129100 HB
Oblik HE: naručiti s br. 139728 + 129100 HE

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve
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
    UNF Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu