Glodalo za navoje GARANT Master TM 2,5×D M8

Artikl br.: 139526 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA, h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8
Prevlaka AlCrN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA, h6
Broj oštrica Z 4
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod slijepe rupe; do 2,5×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja poveznice
Podjela oštrica nejednako
Nagib navoja 1,25 mm
⌀ reza DC 6,4 mm
Duljina noža lc 2,5 mm
Duljina izboja L1 21,25 mm
Duljina drške Ls 36 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 8 mm
⌀ D1 4,7 mm
programirani radijus 3,152 mm
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,04 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 20
Serija Master TM
Vrsta proizvoda Kombi svrdla ureznici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139526 M8
EAN / GTIN 4067263290650

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Žljebovi za hlađenje na osovini za ciljano napajanje rashladnog sredstva.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Posebna geometrija rezanja čela s nejednakim nagibom omogućava obradu pouzdane kružne obrade navoja u univerzalnom spektru materijala. Bočni žljebovi za hlađenje na osovini osiguravaju odlično napajanje rashladnog sredstva bez slabljenja jezgre alata, čime se osigurava maksimalna pouzdanost procesa čak i u nestabilnim uvjetima. Svi alati režu ulijevo i primjereni su za desni i lijevi navoj.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139526 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139526 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu