{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | UNC | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Razred tolerancije | 2BX | |
| Oblik rezanja | E | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1,058 mm | |
| navoja po colu | 24 | |
| ⌀ navoja | 4,83 mm | |
| Ukupna duljina L | 70 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
| ⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 4,35 mm | |
| Broj steznih utora | 5 | |
| Broj oštrica Z | 5 | |
| Dubina navoja | 14,49 mm | |
| Serija | Master Form | |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
| Broj artikla | 139485 10-24 | |
| EAN / GTIN | 4062406707040 | |
| Broj proizvođača | 139485 10-24 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |