HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E 6-32

Artikl br.: 137910 6-32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Razred tolerancije: 2B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Tap
Veličina navoja 6-32 UNC
Prevlaka TiN
Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,794 mm
Navoji po colu 32
⌀ navoja 3,51 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 4 mm
4-kutna drška □ 3 mm
⌀ osnovne rupe 2,85 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 27,78 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137910 6-32
EAN / GTIN 4062406374792

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
10
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik. Čvrsta izvedba za širok raspon materijala. Poboljšan HSS-E rezni materijal s TiN prevlakom za smanjenje trenja.

Upotreba:

Za navoj UNC ASME -- B1.1.
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
    UNC Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu