• ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik HSS-E, TiN, M: M4

Artikl br.: 132705 M4
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Nije dostupno

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M4
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 371
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,7 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe 3,3 mm
⌀ navoja 4 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 2
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 2
Dubina navoja 12 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 132705 M4
Kopija
EAN / GTIN 4045197648976
Kopija
Broj proizvođača 132705 M4
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
14
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
14
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
10
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
9
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
5
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
5
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
14
Uni
prikladno za / [m/min]
 
Ulje
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.
Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje,
ali bez žljebova za odvojene čestice.
Mala tendencija za navarivanje materijala.
Razred tolerancije: ISO 2 6H

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu