{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G3/4 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
4-kutna drška □ | 16 mm | |
⌀ osnovne rupe | 24,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 79,32 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130560 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067739 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik G3/4
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 90 | 90 |
⌀ navoja | 26,44 | 26,44 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 16 | 16 |
Smjer rezanja | desno | desno |